Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=800 M=800-6/2 SN038343 - 119933

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=800 M=800-6/2 SN038343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081177738

Sonepar cikkszám

SN038343

Gyártói cikkszám

119933

Gyártói típuskód

XSPBU0808-62

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

12 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

675 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=800 M=800-6/2