EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=400 SN038322 - 119912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 700 mm
Magasság - 6 mm
Mélység - 275 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177523
Sonepar cikkszám
SN038322
Gyártói cikkszám
119912
Gyártói típuskód
XLST5S84
Szélesség:
700 mm
Magasság:
6 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=400