EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=600-4/2 SN038334 - 119924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177646
Sonepar cikkszám
SN038334
Gyártói cikkszám
119924
Gyártói típuskód
XSPBU0606-42
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
12 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
475 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=600 M=600-4/2