EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=1200 M=600 SN038328 - 119918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177585
Sonepar cikkszám
SN038328
Gyártói cikkszám
119918
Gyártói típuskód
XSPBU1206
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
475 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=1200 M=600