EATON - xE fenéklemez galvanizált SZ=800 M=600 SN038326 - 119916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177561
Sonepar cikkszám
SN038326
Gyártói cikkszám
119916
Gyártói típuskód
XSPBU0806
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
475 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez galvanizált SZ=800 M=600