EATON - xE fenéklemez teli sarokmezőhöz IP55 SZ=650 M=650 SN048311 - 288995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 550 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889951
Sonepar cikkszám
SN048311
Gyártói cikkszám
288995
Gyártói típuskód
XSPBC0606C
Szélesség:
550 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
550 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
650 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez teli sarokmezőhöz IP55 SZ=650 M=650