EATON - xE fenéklemez teli sarokmezőhöz IP55 SZ=850 M=850 SN048312 - 288996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 750 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 750 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889968
Sonepar cikkszám
SN048312
Gyártói cikkszám
288996
Gyártói típuskód
XSPBC0808C
Szélesség:
750 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
750 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
850 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE fenéklemez teli sarokmezőhöz IP55 SZ=850 M=850