EATON - xE festett díszléc sarokelem SN041430 - 143200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 170 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 170 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398645
Sonepar cikkszám
SN041430
Gyártói cikkszám
143200
Gyártói típuskód
XSFDC-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
170 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
170 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc sarokelem