EATON - xE festett díszléc SZ=1000 SN041433 - 143205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 996 mm
Magasság - 66 mm
Mélység - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398690
Sonepar cikkszám
SN041433
Gyártói cikkszám
143205
Gyártói típuskód
XSFDR10-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
996 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
50 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=1000