EATON - xE festett díszléc SZ=1200 SN042307 - 155543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081522231
Sonepar cikkszám
SN042307
Gyártói cikkszám
155543
Gyártói típuskód
XSFDR12-X1-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=1200