EATON - xE festett díszléc SZ=425 SN041431 - 143201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 421 mm
Magasság - 66 mm
Mélység - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398652
Sonepar cikkszám
SN041431
Gyártói cikkszám
143201
Gyártói típuskód
XSFDR04-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
421 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
50 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=425