Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE festett díszléc SZ=600 SN041432 - 143202

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE festett díszléc SZ=600 SN041432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 596 mm

  • Magasság - 66 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081398669

Sonepar cikkszám

SN041432

Gyártói cikkszám

143202

Gyártói típuskód

XSFDR06-B

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

596 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

50 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

váz

Szín:

kék

RAL-szám:

5017

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=600