EATON - xE festett díszléc SZ=1000 SN042306 - 155542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081522224
Sonepar cikkszám
SN042306
Gyártói cikkszám
155542
Gyártói típuskód
XSFDR10-X1-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=1000