EATON - xE festett díszléc SZ=800 SN019893 - 143204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 796 mm
Magasság - 66 mm
Mélység - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398683
Sonepar cikkszám
SN019893
Gyártói cikkszám
143204
Gyártói típuskód
XSFDR08-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
796 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
50 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=800