EATON - xE festett díszléc SZ=1200 SN041434 - 143207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1196 mm
Magasság - 66 mm
Mélység - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398713
Sonepar cikkszám
SN041434
Gyártói cikkszám
143207
Gyártói típuskód
XSFDR12-B
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1196 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
50 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
kék
RAL-szám:
5017
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE festett díszléc SZ=1200