Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE főgyűjtősín tartó 1600A 4P 2x40x10 rozsdamentes SN036726 - 110269

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE főgyűjtősín tartó 1600A 4P 2x40x10 rozsdamentes SN036726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 4000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081098095

Sonepar cikkszám

SN036726

Gyártói cikkszám

110269

Gyártói típuskód

XBSB164-STS

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4000 W

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; xE főgyűjtősín tartó 1600A 4P 2x40x10 rozsdamentes