Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE főgyűjtősín tartó közdarab 40mm SN035659 - 100648

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE főgyűjtősín tartó közdarab 40mm SN035659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081005505

Sonepar cikkszám

SN035659

Gyártói cikkszám

100648

Gyártói típuskód

XBSB-DI40

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

acél

Szélesség:

40 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

30 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE főgyűjtősín tartó közdarab 40mm