Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE főgyűjtősín tartó szigetelő közdarab 20mm SN048402 - 292313

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE főgyűjtősín tartó szigetelő közdarab 20mm SN048402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082923136

Sonepar cikkszám

SN048402

Gyártói cikkszám

292313

Gyártói típuskód

XBSB-S

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

műanyag

Szélesség:

40 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

40 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE főgyűjtősín tartó szigetelő közdarab 20mm