Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE földelő kábel készlet 10mm2 H=420 SN034532 - 141842

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE földelő kábel készlet 10mm2 H=420 SN034532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 4 mm

  • Magasság - 4 mm

  • Mélység - 420 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081385744

Sonepar cikkszám

SN034532

Gyártói cikkszám

141842

Gyártói típuskód

XNAE10-42

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

4 mm

Magasság:

4 mm

Mélység:

420 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; xE földelő kábel készlet 10mm2 H=420