Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE földelő kábel készlet 10mm2 H=180 SN034533 - 141843

MásolásMásolás
EATON - xE földelő kábel készlet 10mm2 H=180 SN034533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 4 mm

  • Magasság - 4 mm

  • Mélység - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081385751

Sonepar cikkszám

SN034533

Gyártói cikkszám

141843

Gyártói típuskód

XNAE10-18

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

4 mm

Magasság:

4 mm

Mélység:

180 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; xE földelő kábel készlet 10mm2 H=180