EATON - xE földelő kábel készlet 4mm2 H=180 SN034534 - 141844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 3 mm
Magasság - 3 mm
Mélység - 180 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081385768
Sonepar cikkszám
SN034534
Gyártói cikkszám
141844
Gyártói típuskód
XNAE4-18
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Magasság:
3 mm
Mélység:
180 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; xE földelő kábel készlet 4mm2 H=180