EATON - xE földelő kábel készlet 4mm2 H=420 SN034535 - 141845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 3 mm
Magasság - 3 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081385775
Sonepar cikkszám
SN034535
Gyártói cikkszám
141845
Gyártói típuskód
XNAE4-42
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Magasság:
3 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; xE földelő kábel készlet 4mm2 H=420