Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE függ. adapter Profi+ előlapokhoz, Ma=1000mm SN142191 - 196426

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE függ. adapter Profi+ előlapokhoz, Ma=1000mm SN142191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 30 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

80 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008790955471

Sonepar cikkszám

SN142191

Gyártói cikkszám

196426

Gyártói típuskód

XLFP

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

30 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

30 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

xE függ. adapter Profi+ előlapokhoz, Ma=1000mm