EATON - xE függőleges profilkészlet M=1400 SN039835 - 132937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081298488
Sonepar cikkszám
SN039835
Gyártói cikkszám
132937
Gyártói típuskód
XLH14
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
70.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1310 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE függőleges profilkészlet M=1400