Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1200 SN037544 - 113995

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1200 SN037544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 70 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 650 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

100 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081135042

Sonepar cikkszám

SN037544

Gyártói cikkszám

113995

Gyártói típuskód

XSFD0612

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

650 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

1120 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1200