Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1000 SN037543 - 113994

MásolásMásolás
EATON - xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1000 SN037543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 70 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 650 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081135035

Sonepar cikkszám

SN037543

Gyártói cikkszám

113994

Gyártói típuskód

XSFD0610

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

70 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

650 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

920 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=1000