EATON - xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=600 SN037541 - 113992
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 650 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081135011
Sonepar cikkszám
SN037541
Gyártói cikkszám
113992
Gyártói típuskód
XSFD0606
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
650 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE gyorszáras előlap tartó M=650 SZ=600