Nem visszaküldhető

EATON - xE gyűjtősíntartó, 2000A SN149090 - 180579

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE gyűjtősíntartó, 2000A SN149090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 2000 A

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149090

Gyártói cikkszám

180579

Gyártói típuskód

XDSF20-SL-D

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

2000 A

Síntávolság:

185 mm

xE gyűjtősíntartó, 2000A