Nem visszaküldhető

EATON - xE gyűjtősíntartó, 2500A SN106629 - 180580

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE gyűjtősíntartó, 2500A SN106629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 2500 A

  • Síntávolság - 185 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081757459

Sonepar cikkszám

SN106629

Gyártói cikkszám

180580

Gyártói típuskód

XDSF25-SL-D

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

2500 A

Síntávolság:

185 mm

xE gyűjtősíntartó, 2500A