Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE hátfal zárt IP55 M=1600 SZ=1350 SN042221 - 153547

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE hátfal zárt IP55 M=1600 SZ=1350 SN042221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1350 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081503162

Sonepar cikkszám

SN042221

Gyártói cikkszám

153547

Gyártói típuskód

XLSR516135

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1350 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1600 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

1270 mm

Magasság:

25 mm

Raszterméret:

25 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE hátfal zárt IP55 M=1600 SZ=1350