EATON - xE hátfal zárt IP55 M=1600 SZ=1100 SN042220 - 153546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081503155
Sonepar cikkszám
SN042220
Gyártói cikkszám
153546
Gyártói típuskód
XLSR51611
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
1020 mm
Magasság:
25 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE hátfal zárt IP55 M=1600 SZ=1100