EATON - xE hatlapfejű anya M10 SN034721 - 141876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 17 mm
Magasság - 8 mm
Mélység - 19 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386086
Sonepar cikkszám
SN034721
Gyártói cikkszám
141876
Gyártói típuskód
XNNSKM-M10
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
17 mm
Magasság:
8 mm
Mélység:
19 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű anya M10