EATON - xE hatlapfejű anya M12 SN034722 - 141877
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386093
Sonepar cikkszám
SN034722
Gyártói cikkszám
141877
Gyártói típuskód
XNNSKM-M12
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
21 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű anya M12