EATON - xE hatlapfejű anya M5, VZN SN034723 - 141878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 8 mm
Magasság - 4 mm
Mélység - 9 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386109
Sonepar cikkszám
SN034723
Gyártói cikkszám
141878
Gyártói típuskód
XNNSKM-M5
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
8 mm
Magasság:
4 mm
Mélység:
9 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű anya M5, VZN