EATON - xE hatlapfejű anya M8 SN034725 - 141880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 13 mm
Magasság - 6.5 mm
Mélység - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386123
Sonepar cikkszám
SN034725
Gyártói cikkszám
141880
Gyártói típuskód
XNNSKM-M8
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
13 mm
Magasság:
6.5 mm
Mélység:
14.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű anya M8