EATON - xE hatlapfejű anya SN034724 - 141879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 10 mm
Magasság - 5 mm
Mélység - 11 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386116
Sonepar cikkszám
SN034724
Gyártói cikkszám
141879
Gyártói típuskód
XNNSKM-M6
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
10 mm
Magasság:
5 mm
Mélység:
11 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű anya