EATON - xE hatlapfejű csavar M10 x 80 - 8.8 SN042766 - 168122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081646975
Sonepar cikkszám
SN042766
Gyártói cikkszám
168122
Gyártói típuskód
XNBW-RS
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű csavar M10 x 80 - 8.8