EATON - xE hatlapfejű csavar M12 x 55 - 8.8 SN042767 - 168124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 157.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081646999
Sonepar cikkszám
SN042767
Gyártói cikkszám
168124
Gyártói típuskód
XMW-DP-18
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
157.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
413.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű csavar M12 x 55 - 8.8