EATON - xE hatlapfejű csavar M12 x 70 - 8.8 SN042768 - 168125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081647002
Sonepar cikkszám
SN042768
Gyártói cikkszám
168125
Gyártói típuskód
XMW-DP-F
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
59 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
413.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE hatlapfejű csavar M12 x 70 - 8.8