EATON - xE IZM20 beépítő készlet SN039865 - 132975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081298860
Sonepar cikkszám
SN039865
Gyártói cikkszám
132975
Gyártói típuskód
XMI20/3+4/06/06/__W/E__
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
410 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM20 beépítő készlet