EATON - xE IZM20 beépítő készlet SN039867 - 132977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 385 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081298884
Sonepar cikkszám
SN039867
Gyártói cikkszám
132977
Gyártói típuskód
XMI20/3+4/06/08/F+W/E+O
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
385 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM20 beépítő készlet