EATON - xE IZM20 beépítő készlet SN039934 - 134447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313174
Sonepar cikkszám
SN039934
Gyártói cikkszám
134447
Gyártói típuskód
XMI20/3+4/06/06/F__/E+O/D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
290 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM20 beépítő készlet