EATON - xE IZM32 beépítő készlet SN039940 - 134454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313242
Sonepar cikkszám
SN039940
Gyártói cikkszám
134454
Gyártói típuskód
XMI32/3+4/08/06/F__/E+O/D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
290 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM32 beépítő készlet