EATON - xE IZM32 beépítő készlet SN039941 - 134456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 415 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313266
Sonepar cikkszám
SN039941
Gyártói cikkszám
134456
Gyártói típuskód
XMI32/3+4/08/06/__W/__O/D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
415 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM32 beépítő készlet