EATON - xE IZM32 beépítő készlet SN039942 - 134457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313273
Sonepar cikkszám
SN039942
Gyártói cikkszám
134457
Gyártói típuskód
XMI32/3+4/08/06/__W/E__/D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
410 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM32 beépítő készlet