EATON - xE IZM32 beépítő készlet SN039943 - 134458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 792 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 385 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081313280
Sonepar cikkszám
SN039943
Gyártói cikkszám
134458
Gyártói típuskód
XMI32/3+4/08/08/F+W/E+O/D
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
792 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
385 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM32 beépítő készlet