EATON - xE IZM40 beépítő készlet SN040046 - 135254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 992 mm
Magasság - 640 mm
Anyag - fém
Mélység - 365 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081317783
Sonepar cikkszám
SN040046
Gyártói cikkszám
135254
Gyártói típuskód
XMI40/3+4/10/08/__W/E__
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
992 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Mélység:
365 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZM40 beépítő készlet