EATON - xE IZMX16 beépítő készlet SN039862 - 132970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 425 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081298815
Sonepar cikkszám
SN039862
Gyártói cikkszám
132970
Gyártói típuskód
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
425 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
650 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZMX16 beépítő készlet