EATON - xE IZMX16 IP55 védőburkolat keret SN042764 - 168119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 370 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 433 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081646951
Sonepar cikkszám
SN042764
Gyártói cikkszám
168119
Gyártói típuskód
XMIX16-XDT
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
370 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
433 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZMX16 IP55 védőburkolat keret