EATON - xE IZMX40 beépítő készlet SN042561 - 166754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081632633
Sonepar cikkszám
SN042561
Gyártói cikkszám
166754
Gyártói típuskód
XMIX40W06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
592 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
640 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
351 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE IZMX40 beépítő készlet